SIEMENS - Derivación S00 2,8-4A CC 24V tornillo 1NA - 3RA2110-1EA15-1BB4

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Derivación S00 2,8-4A CC 24V tornillo 1NA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de arranque del motor - Otros

  • Con liberación de cortocircuito - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RA2110-1EA15-1BB4

Ref.Sonepar

327999

EAN

4011209793996

Tipo de arranque del motor:

Otros

Con liberación de cortocircuito:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

0...0 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

1.5 kW

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

3.6 A

Corriente nominal de funcionamiento en AC-3,400 V:

3.6 A

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

2.8...4 A

Clase de liberación:

CLASSE 10

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Con transformador:

no

Clase de coordinación según IEC 60947-4-3:

Clase 2

Número de luces indicadoras:

0

Con fusible:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

45 mm

Altura:

167 mm

Profundidad:

97 mm

derivación a motor sin fusibles, arranque directo AC 400 V, Tamaño S00 2,80...4,00 A 24 V DC borne de tornillo para montaje en perfil DIN (cumple también tipo de coordinación 1) Tipo de coordinación 2, Iq = 150 kA 1 NA (contactor) Arrancador directo SIRIUS 3RA21 para la protección y arranque de motores.El arrancador directo 3RA21 es una combinación probada y preinstalada de fábrica de un interruptor automático 3RV2 y un contactor 3RT2, precableados y conectados mecánica y eléctricamente. Son resistentes a los efectos del clima, cuentan con las principales homologaciones internacionales (p. ej., IEC y UL/CSA) y son IE3/IE4ready.Las derivaciones a motor 3RA2 se pueden adquirir con mando por AC o DC en los tamaños S00, S0 y S2 con rangos de ajuste entre 0,14 y 65 A. Están disponibles con bornes de tornillo o de resorte, para montaje en perfil DIN, fijación por tornillos y montaje en embarrados de 60 mm entre barras. Además ofrecemos otras más de 40.000 combinaciones probadas de aparatos individuales para la protección, maniobra y arranque de las más diversas aplicaciones hasta 630 A.Todos los accesorios de los interruptores automáticos 3RV2 y los contactores 3RT2 son homogéneos para todos los tamaños y pueden usarse también para las derivaciones a motor. El sistema de alimentación opcional SIRIUS 3RV29 (para S00 y S0) reduce el cableado de forma notable.Las derivaciones a motor 3RA21 sustituyen a la prestigiosa serie 3RA11.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS