SIEMENS - Desconectador fusible bajo carga 3NP5 400A 1NO+1NC

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Desconectador fusible bajo carga 3NP5 400A 1NO+1NC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Versión de interruptor principal - no

  • Versión de interruptor de seguridad - sí

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 690 V

  • Intensidad permanente nominal Iu - 400 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1127 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3NP5360-0CA10

Ref.Sonepar

545083

EAN

4011209006089

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Versión de interruptor principal:

no

Versión de interruptor de seguridad:

sí

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

400 A

Apto para fusibles:

NH1, NH2

Número de polos:

3

Con protección de errores:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Entrada de cable:

Otros

Equipado con conectores:

no

Montaje en el suelo:

sí

Montaje frontal:

no

Compatible para montaje de busbar:

no

Tipo de elemento de control:

Brida de cubierta

Elemento de control de posición:

Parte frontal

Accionamiento por motor opcional:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Versión de instalación de parada de emergencia:

no

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP00

Desconectador fusible bajo carga 3NP5. Fusible-interruptor-seccionador SENTRON, 3 polos, NH2, 400 A para montaje e instalación en placa de montaje, con cierre rápido, bornes de tornillo, interruptor auxiliar en el interruptor-seccionador: 1 NA+1 NC.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS