SIEMENS - DIF.4P,,IN 125A,300MA,UN AC 400V

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - DIF.4P,,IN 125A,300MA,UN AC 400V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SV3645-6

Ref.Sonepar

1121232

EAN

4047624418480

interruptor diferencial, de 4 polos, tipo A, In: 125 A, 300 mA, Un AC: 400 V Interruptor diferencial SENTRON 5SV3 para la protección completa de personas y bienes materiales contra choque eléctrico.Interruptores diferenciales con protección contra contactos directos incluida de serie para garantizar la seguridad en la instalación. Los interruptores diferenciales pueden desmontarse del perfil DIN o del conjunto de embarrados sin necesidad de herramientas gracias al cómodo accionamiento manual de la corredera. El código de matriz de datos del aparato proporciona un acceso rápido a todos los datos técnicos de la Siemens Industry Online Support App.Los aparatos de maniobra para protección SENTRON admiten la adición de numerosas funciones gracias a la gama homogénea de accesorios que ofrece el sistema modular.Tecnología óptima para su seguridad, solo de Siemens.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS