SIEMENS - DIF.5SV 70MM CLASE-A 4 P 80A 300MA - 5SV3647-6KL

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - DIF.5SV 70MM CLASE-A 4 P 80A 300MA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SV3647-6KL

Ref.Sonepar

1123703

EAN

4001869430188

interruptor diferencial, 4 polos, Tipo A, Entrada: 80 A, 300 mA, Un AC: 400 V, N izquierda Interruptor diferencial SENTRON 5SV3 para la protección completa de personas y bienes materiales contra choque eléctrico.Interruptores diferenciales con protección contra contactos directos incluida de serie para garantizar la seguridad en la instalación. Los interruptores diferenciales pueden desmontarse del perfil DIN o del conjunto de embarrados sin necesidad de herramientas gracias al cómodo accionamiento manual de la corredera. El código de matriz de datos del aparato proporciona un acceso rápido a todos los datos técnicos de la Siemens Industry Online Support App.Los aparatos de maniobra para protección SENTRON admiten la adición de numerosas funciones gracias a la gama homogénea de accesorios que ofrece el sistema modular.Tecnología óptima para su seguridad, solo de Siemens.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS