SIEMENS - Diferencial 5SM3 63A 4 módulos 300mA - 5SM3646-4

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Diferencial 5SM3 63A 4 módulos 300mA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Corriente asignada - 63 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.0003 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

14 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5SM3646-4

Ref.Sonepar

330090

EAN

4001869320007

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

400 V

Corriente asignada:

63 A

Sensibilidad de disparo:

0.0003 A

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

B

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

sí

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Resistencia a sobreintensidad:

3 kA

Con sistema de bloqueo por candado:

sí

Frecuencia:

60 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

70 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...45 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1.5...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1.5...25 mm²

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS