SIEMENS - Diferencial combinación 10A 2m 300mA 10KA-C

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Diferencial combinación 10A 2m 300mA 10KA-C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos totales:

2
Ver las opciones disponibles4

Corriente asignada:

10 A
Ver las opciones disponibles13 A
Ver las opciones disponibles20 A
Ver las opciones disponibles32 A
Ver las opciones disponibles100 A
Ver las opciones disponibles125 A

Sensibilidad de disparo:

0.3 A

Tipo de corriente de fuga:

A
Ver las opciones disponiblesB
Ver las opciones disponiblesOtros

Indice de poder de cortocircuito Icn acorde a EN 61009-1:

10 kA
Ver las opciones disponibles4.5 kA

Curva de disparo:

C
Ver las opciones disponiblesB

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 1

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 264 V

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

14 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

5SU1654-7KK10

Ref.Sonepar

624281

EAN

4001869308227

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

1

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

264 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Corriente asignada:

10 A

Sensibilidad de disparo:

0.3 A

Tipo de corriente de fuga:

A

Clase de limitación de intensidad:

3

Indice capacidad apertura cortocircuito según EN 61009:

10 kA

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal IEC 60947-2:

20 kA

Indice de poder de cortocircuito Icn acorde a EN 61009-1:

10 kA

Características de desconexión:

Sin retardo

Resistencia a sobreintensidad:

1 kA

Tipo de tensión:

CA

Frecuencia:

Otros

Curva de disparo:

C

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Con sistema de bloqueo por candado:

sí

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...55 °C

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

70 mm

Protección frente a disparos intempestivos:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...35 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.75...35 mm²

Interruptor FI/LS, 10 kA, 1 P+N, tipo A, 300 mA, curva C, entrada: 10 A, Un AC: 230 V.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS