SIEMENS - Diferencial combinación 16A 2m 10mA 10KA-B - 5SU1154-6KK16

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Diferencial combinación 16A 2m 10mA 10KA-B

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SU1154-6KK16

Ref.Sonepar

1224312

EAN

4001869307497

Interruptores FI/LS, 10 kA, 1 P+N, Tipo A, 10 mA, Curva B, Entrada: 16 A, Un AC: 230 V SENTRON 5SU1 para la protección combinada contra sobrecarga, cortocircuito y corrientes de defectoNuestros diferenciales combinados (RCBO) están probados por la VDE y certificados según EN 61009-1 y EN 61009-2-1. Con sus bornes dobles, es muy fácil conectar conductores incluso con distintas secciones. Pueden conectarse rápida y fácilmente otros aparatos de maniobra para protección SENTRON de Siemens a los peines de espigas 5ST3. El código de matriz de datos del aparato ofrece un acceso rápido a todos los datos técnicos en la aplicación Siemens Industry Online Support.Los aparatos de maniobra para protección SENTRON admiten la adición de numerosas funciones gracias a la gama homogénea de accesorios que ofrece el sistema modular.Tecnología óptima para su seguridad, solo de Siemens.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS