SIEMENS - Diodo volante 6-230VCC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 6...230 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LZS:PTMT00A0
Ref.Sonepar
800729
EAN
4011209675025
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
6...230 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Contactos guiados a la fuerza:
no
Grado de protección (IP):
IP00
Anchura:
11.4 mm
Altura:
10.5 mm
Profundidad:
32 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


