SIEMENS - DIS.CIBERSEGURIDAD SCALANCE SC646-2C PROTEGER DISPOSITIVOS REDES AUTOMATIZACIÓN

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - DIS.CIBERSEGURIDAD SCALANCE SC646-2C PROTEGER DISPOSITIVOS REDES AUTOMATIZACIÓN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK5646-2GS00-2AC2

Ref.Sonepar

330428

EAN

4047622516393

SCALANCE SC646-2C Industrial Security Appliance; para proteger equipos y redes en la fabricación discreta y en la industria de procesos para proteger la comunicación industrial con firewall y VPN. otras funciones: conversión de direcciones (NAT/NAPT); conexión a SINEMA RC; 4 puertos eléctricos 10/100/1000 Mbits/s RJ45 y 2 puertos combo eléctricos u ópticos; 10/100/1000 Mbits/s RJ45 o 100 Mbits/s SFP o 1000 Mbits/s SFP SCALANCE SC646-2C 4 puertos RJ45 eléctricos de 10/100/1000 Mbits/s y 2 puertos combinados eléctricos u ópticos, RJ45 de 10/100/1000 Mbits/s o SFP de 100 Mbits/s o SFP de 1000 Mbits/s, conversión de direcciones (NAT/NAPT), conexión a SINEMA RC. Para proteger aparatos y redes en la manufactura discreta y en la industria de procesos con el fin de asegurar la comunicación industrial con firewall y VPN.SCALANCE S está optimizado para el empleo en entornos de automatización o áreas industriales y cumple los requisitos especiales impuestos por los sistemas de automatización, por ejemplo, facilidad de actualización de sistemas existentes, simple instalabilidad o tiempos mínimos de parada en caso de avería.Protección de redes de automatización industrial contra accesos no autorizados y configuración de una DMZ (zona protegida). Así se permite el intercambio de datos con otras redes sin tener que proporcionar acceso directo a la red de producción. Control y filtrado del tráfico de datos mediante firewall integrado, loque protege de un manejo incorrecto, impide accesos no autorizados y evita fallos y sobrecargas de comunicación. Integración sin problemas en redes existentes, sin necesidad de reconfigurar estaciones terminales ni de instalar nuevas subredes IP. Amplia protección gracias al sistema flexible de protección de células. Los aparatos son robustos y aptos para el uso industrial.El sistema se complementa a la perfección con una amplia gama de accesorios como, p. ej., gran variedad de software, soportes extraíbles, conectores FastConnect, herramientas para pelar cables, transceptores enchufables y cables.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS