SIEMENS - Disparador apertura CA 210-240V 50/60Hz resorte

Siemens S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 210...240 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 210...240 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 190...330 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo - -99999 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RV2902-2DP0

Ref.Sonepar

203488

EAN

4011209791084

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

210...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

210...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

190...330 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:

-99999 A

Valor final del intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:

-99999 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para interruptor sin carga:

no

Apto para conmutador de seguridad de motor:

sí

Apto para relé de sobrecarga:

no

disparador shunt AC 210-240 V, 50/60 Hz, FM 100 % AC 190-330 V, 50/60 Hz, 5 s ED AC 190-330 V, 5 s ED con bornes de resorte para interruptor automático 3RV2 Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS