SIEMENS - Disparador apertura CA 350-415V 50/60Hz tornillo - 3RV2902-1DV0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Disparador apertura CA 350-415V 50/60Hz tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 350...415 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 350...415 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo - -99999 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RV2902-1DV0

Ref.Sonepar

797928

EAN

4011209791022

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

350...415 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

350...415 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:

-99999 A

Valor final del intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:

-99999 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para interruptor sin carga:

no

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

no

disparador shunt AC 350-415 V, 50/60 Hz, FM 100 % AC 330-500 V, 50/60 Hz, 5 s ED DC 330-500 V, 5 s ED con conexión de tornillo para interruptor automático 3RV2 Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS