SIEMENS - Disparador apertura CA 90-110V 50/60Hz tornillo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Disparador apertura CA 90-110V 50/60Hz tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 90...110 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 90...110 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 70...190 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo - -99999 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RV2902-1DF0

Ref.Sonepar

594376

EAN

4011209791008

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

90...110 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

90...110 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

70...190 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:

-99999 A

Valor final del intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:

-99999 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para interruptor sin carga:

no

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

no

disparador shunt 90-110 V AC, 50/60 Hz ciclo de trabajo 100% 70-190 V AC/DC, 50/60 Hz, ciclo de trabajo 5 s 70-190 V DC, ciclo de trabajo 5 s con conexión de tornillo para interruptor automático 3RV2 Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS