SIEMENS - Disparador de apertura izquierda 12V DC para 3VA4/5/6 - 3VA9978-0BL10

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Disparador de apertura izquierda 12V DC para 3VA4/5/6

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3VA9978-0BL10

Ref.Sonepar

437979

EAN

4042949014140

Tipo de accesorio:

Otros

Disparador shunt izquierda 12V DC Accesorio para: 3VA4/5/6 Interruptores automáticos de caja moldeada 3VA SENTRON: un sistema. Para cualquier aplicación.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS