SIEMENS - Disparador mínima tensión AC 110-120V tornillo S00/S0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Disparador mínima tensión AC 110-120V tornillo S00/S0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...110 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 120...120 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RV2902-1AF0

Ref.Sonepar

545540

EAN

4011209737310

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...110 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

120...120 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Retardado:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para interruptor sin carga:

no

Apto para conmutador de seguridad de motor:

sí

Apto para relé de sobrecarga:

no

disparador de mínima tensión AC 110 V/50 Hz, AC 120 V/60 Hz con conexión de tornillo para interruptor automático 3RV2 Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS