SIEMENS - Disparador mínima tensión CA 230-240V resorte S00/S0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Disparador mínima tensión CA 230-240V resorte S00/S0

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 240...240 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - -99999...-99999 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3RV2902-2AP0

Ref.Sonepar

797929

EAN

4011209737402

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

240...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión de abrazadera con resorte

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Retardado:

no

Compatible para interruptor sin carga:

no

Apto para conmutador de seguridad de motor:

no

Apto para relé de sobrecarga:

no

disparador de mínima tensión AC 230 V/50 Hz, AC 240 V/60 Hz con bornes de resorte para interruptor automático 3RV2 Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS