SIEMENS - Disparador señalización 2 rojas 1 verde 230V AC máximo 5m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color de casquete - Otros
Tipo de lámpara - LED
Enchufe de lámpara - Otros
Potencia de lámpara máx. - 0.4 W
Tasa de voltaje - 230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5TE5801
Ref.Sonepar
330339
EAN
4001869209890
Color de casquete:
Otros
Tipo de lámpara:
LED
Enchufe de lámpara:
Otros
Potencia de lámpara máx.:
0.4 W
Tasa de voltaje:
230 V
Tipo de tensión:
CA
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
64 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


