SIEMENS - Disparador universal 12V DC para 3VA1 100/160 3VA2 - 3VA9908-0BD11

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Disparador universal 12V DC para 3VA1 100/160 3VA2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3VA9908-0BD11

Ref.Sonepar

437932

EAN

4042949001584

Tipo de accesorio:

Otros

disparador universal 12 V DC accesorios para: 3VA1 y 3VA20-26 Interruptores automáticos de caja moldeada 3VA SENTRON: un sistema. Para cualquier aplicación.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS