SIEMENS - DISPOS.MOV.HANDHELD PNL.INTELIG.DEL OPERADOR IOP-2 INCLUYE IOP,CARC.PNL.FTE.ALIM - 6SL3255-0AA00-4HA1

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - DISPOS.MOV.HANDHELD PNL.INTELIG.DEL OPERADOR IOP-2 INCLUYE IOP,CARC.PNL.FTE.ALIM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Panel de control

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6SL3255-0AA00-4HA1

Ref.Sonepar

740407

EAN

4042948673843

Tipo de accesorio:

Panel de control

dispositivo portátil para Intelligent Operator Panel IOP-2 contiene IOP-2, caja para panel Handheld alimentación (internacional) pilas (4 AA) cable de conexión RS-232 (3 m) y cable USB (1 m) Nota: certificado KC Nota: certificado KC Versión portátil de panel de mando inteligente para conexión directa con el convertidor. SINAMICS Intelligent Operator Panel (IOP-2). Manejo, observación, puesta en marcha, diagnóstico y servicio locales. El Intelligent Operator Panel (IOP-2) se puede pedir en versión portátil ("handheld") para el uso directo conectado por cable. Esta incluye, además del panel IOP-2, una caja con baterías, un cargador y un cable de conexión RS 232. La autonomía con las baterías cargadas al máximo es de 8 horas. Para conectar el IOP-2 Handheld a SINAMICS G110D, SINAMICS G120D, SINAMICS G110M o SINAMICS G120X, se requiere además el cable de conexión RS 232 con interfaz óptica. El IOP-2 se puede actualizar y ampliar a través del puerto USB integrado. Los datos del PC se pueden transferir al IOP-2 para respaldar tipos de accionamientos futuros. Además, la interfaz USB ofrece la posibilidad de cargar en el futuro otros idiomas de usuario y asistentes disponibles, así como de actualizar el firmware del panel IOP-2. El cargador sesuministra con adaptadores de enchufe para Europa, Estados Unidos y el Reino Unido. SINAMICS: sencillamente, mi accionamiento.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS