SIEMENS - Dispositivo de ciberseguridad SCALANCE SC636-2C para proteger dispositivos y redes en automatización

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Dispositivo de ciberseguridad SCALANCE SC636-2C para proteger dispositivos y redes en automatización

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • XDSL - no

  • Radio estándar UMTS - no

  • Estándar de radio 4G - no

  • Chasis vacío - no

  • Método de montaje - Carril DIN (carril superior)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6GK5636-2GS00-2AC2

Ref.Sonepar

330417

EAN

4047622534793

XDSL:

no

Radio estándar UMTS:

no

Estándar de radio 4G:

no

Chasis vacío:

no

Método de montaje:

Carril DIN (carril superior)

Número de puertos 10/100 Mbps LAN:

6

Número de puertos 10/100/1000 Mbps LAN:

1000000000

Número de puertos de WAN:

0

Cortafuegos:

no

VPN:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

SCALANCE SC636-2C Industrial Security Appliance; para proteger equipos y redes en la fabricación discreta y en la industria de procesos para proteger la comunicación industrial con firewall; otras funciones: conversión de direcciones (NAT/NAPT); conexión a SINEMA RC; 4 puertos eléctricos 10/100/1000 Mbits/s RJ45 y 2 puertos combo eléctricos u ópticos; 10/100/1000 Mbits/s RJ45 o 100 Mbits/s SFP o 1000 Mbits/s SFP SCALANCE SC636-2C 4 puertos RJ45 eléctricos de 10/100/1000 Mbits/s, 2 puertos combinados eléctricos u ópticos, RJ45 de 10/100/1000 Mbits/s o SFP de 100 Mbits/s o de 1000 Mbits/s, conversión de direcciones (NAT/NAPT), conexión a SINEMA RC. Para proteger aparatos y redes en la manufactura discreta y de procesos con el fin de asegurar la comunicación industrial con firewall.SCALANCE S está optimizado para el empleo en entornos de automatización o áreas industriales y cumple los requisitos especiales impuestospor los sistemas de automatización, por ejemplo, facilidad de actualización de sistemas existentes, simple instalabilidad o tiempos mínimos de parada en caso de avería.Protección de redes de automatización industrial contra accesos no autorizados y configuración de una DMZ (zona protegida). Así se permite el intercambio de datos con otras redes sin tener que proporcionar acceso directo a la red de producción. Control y filtrado del tráfico de datos mediante firewall integrado, lo que protege de un manejo incorrecto, impide accesos no autorizados y evita fallos y sobrecargas de comunicación. Integración sin problemas en redes existentes, sin necesidad de reconfigurar estaciones terminales ni de instalar nuevas subredes IP. Amplia protección gracias al sistema flexible de protección de células. Los aparatos son robustos y aptos para el uso industrial.El sistema se complementa a la perfección con una amplia gama de accesorios como, p. ej., gran variedad de software, soportes extraíbles, conectores FastConnect, herramientas para pelar cables, transceptores enchufables y cables.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS