SIEMENS - Dispositivo de control de transferencia para controlar MCCB, ACB para transferencia de cargas entre red principal y de repuesto

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Dispositivo de control de transferencia para controlar MCCB, ACB para transferencia de cargas entre red principal y de repuesto

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3KC9000-8TL50

Ref.Sonepar

790021

EAN

4001869562506

Tipo de accesorio:

Otros

SENTRON 3KC ATC6500; LCD; 180 × 240 mm; automatismo de conmutación entre fuentes para control de MCCB, ACB, para transferencia de cargas entre red principal y de repuesto; control adicional de un interruptor de acoplamiento posible; montaje empotrado en panel: Un: 100...240 V AC 50/60 Hz 110...250 V DC; Un: 12...48 V DC; tensión nominal Ue: 100...600 V AC 50/60 Hz; borne de tornillo; interfaz RS 485 integrada ampliable con un máximo de 3 módulos adicionales

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS