SIEMENS - Dispositivo de monitoreo de alimentación aparato modular con panel SENTRON PAC3120, LCD, 96x96mm alimentación DC - 7KM3120-1BA01-1EA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7KM3120-1BA01-1EA0

Ref.Sonepar

931664

EAN

4001869570006

SENTRON PAC3120 LCD 96 x 96 mm Dispositivo de vigilancia eléctrica incorporado en panel para medir magnitudes eléctricas Protocolo: Modbus RTU con display gráfico Ue nominal: 690/400 V 45-65 Hz Ie nominal: X/1 A o bien X/5 A AC Energía auxiliar: 24...60 V ?20/+10 % DC Conexión por borne de tornillo medidor multifunción SENTRON 7KM PAC3120 para la captura precisa de todas las magnitudes eléctricas importantes en sistemas de distribución de energía eléctrica, para evaluar el estado de la instalación y la calidad de la red en la industria manufacturera y de procesos, pero también en infraestructuras críticas como hospitales y centros de datos.El analizador de red multifunción 7KM PAC3120 mide de manera precisa, reproducible y fiable todas las magnitudes eléctricas importantes en la acometida, las salidas eléctricas o los consumidores individuales. No solo ofrece amplia información sobre la instalación eléctrica y la distribución de energía, sino también importantes valores medidos que sirven para evaluar el estado de la instalación. Los aparatos pueden integrarse muy fácilmente en sistemas superiores de automatización y gestión de energía a través de Modbus RTU para el procesamiento posterior de los datos medidos.Los analizadores de red 7KM PAC están disponibles en diferentes variantes para adaptarsea sus requisitos.SENTRON PAC: especialistas en la captación de medidas.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS