SIEMENS - Dispositivo diferencial modular 230VAC LCD - 5SV8101-6KK

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Dispositivo diferencial modular 230VAC LCD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Función - Para sistema con tensión CA

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

  • Tensión de alimentación AC 50 Hz - 184...276 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5SV8101-6KK

Ref.Sonepar

330196

EAN

4001869434612

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Con abrazaderas desmontables:

no

Función:

Para sistema con tensión CA

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

184...276 V

Tensión de alimentación AC 60 Hz:

184...276 V

Tensión de alimentación DC:

-99999...-99999 V

Intervalo de medición de tensión:

184...276 V

Frecuencia de funcionamiento nominal:

50...60 Hz

Amperaje de valor de respuesta 1:

0.03...3 mA

Amperaje de valor de respuesta 2:

30...3000 mA

Tiempo mín. de retardo de activación ajustable:

0.02 s

Tiempo máx. de retardo de activación permitido:

10 s

Indicación, intensidad diferencial:

sí

Posible error de registro:

sí

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

2

Anchura:

54 mm

Altura:

85 mm

Profundidad:

68 mm

Aparato de protección de corriente diferencial modular LCD, 230V AC IDn 0,03 A-3 A (tipo A) dt=INS-10 s (SEL) Tecnología óptima para su seguridad, solo de Siemens.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS