SIEMENS - Distribuidor campo Profibus 4 segmentos salida
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 16...32 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Protocolo de soporte para CAN - no
Protocolo de soporte para INTERBUS - no
Protocolo de soporte para ASI - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
6ES7157-0AG81-0XA0
Ref.Sonepar
250214
EAN
4025515081913
Tensión de alimentación DC:
16...32 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Estándar de radio Bluetooth:
no
Radio estándar GPRS:
no
Radio estándar GSM:
no
Radio estándar UMTS:
no
Accesorio del sistema:
sí
Grado de protección (IP):
IP66
Con separación de potencial:
sí
Anchura:
220 mm
Altura:
120 mm
Profundidad:
83 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


