SIEMENS - Disyuntor de caja moldeada S24, Icu "H" Icu = 85kA a 415V, 4P, izquierda ETU320, LI, 1600A sin función de medición - 3VA2716-6AB13-0AA0

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Disyuntor de caja moldeada S24, Icu "H" Icu = 85kA a 415V, 4P, izquierda ETU320, LI, 1600A sin función de medición

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3VA2716-6AB13-0AA0

Ref.Sonepar

435147

EAN

Montaje fijo, compacto: interruptor automático con palanca basculante tamaño 1600, 4 bloques cont. AUX y bloque señaliz. disparado S24, Icu "H" Icu=85 kA a 415 V, 4 pol., izquierda ETU320, LI, In=1600 A Codificador giratorio Ir=640...1600 A Ii=1,5...15 x In Protección de neutro ajustable OFF, 50 %, 100 %, 200 % conexión plana con tornillos sin conexión de comunicación, sin combinación adicional de interruptores de alarma con activación mecánica sin 2.º disparador auxiliar sin 1.er disparador auxiliar

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS