Fin de vida

SIEMENS - DRIVE V90 3AC 380-480V 1.2A 0.4KW FSA60X180X200

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - DRIVE V90 3AC 380-480V 1.2A  0.4KW FSA60X180X200

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V

  • Frecuencia de la red eléctrica (valor) - 50/60 Hz

  • Número de entradas de fases - 3

  • Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal - 400 kW

  • Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa - -15 %

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6SL3210-5FE10-4UA0

Ref.Sonepar

544566

EAN

8499094621086

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

380...480 V

Frecuencia de la red eléctrica (valor):

50/60 Hz

Número de entradas de fases:

3

Entrada máxima en carga lineal en tensión de salida nominal:

400 kW

Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa:

-15 %

Número de salidas analógicas:

2

Número de entradas analógicas:

2

Número de salidas digitales:

6

Número de entradas digitales:

10

Con unidad de control:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

180 mm

Anchura:

60 mm

Profundidad:

200 mm

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS