Fin de vida

SIEMENS - DRIVE V90 3AC 380-480V 5.3A 1.5 / 1.75KW FSB100X1

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - DRIVE V90 3AC 380-480V 5.3A  1.5 / 1.75KW FSB100X1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de la red eléctrica desde/hasta - 380...480 V

  • Número de entradas de fases - 3

  • Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa - -15 %

  • Número de salidas analógicas - 2

  • Número de entradas analógicas - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6SL3210-5FE11-5UA0

Ref.Sonepar

544572

EAN

8499094621116

Tensión de la red eléctrica desde/hasta:

380...480 V

Número de entradas de fases:

3

Tolerancia a la tensión neta simétrica relativa:

-15 %

Número de salidas analógicas:

2

Número de entradas analógicas:

2

Número de salidas digitales:

6

Número de entradas digitales:

10

Con unidad de control:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

180 mm

Anchura:

100 mm

Profundidad:

220 mm

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS