SIEMENS - Elemento accionamiento 16mm 0-I enclavamiento verde

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Elemento accionamiento 16mm 0-I enclavamiento verde

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SB2000-2HE01

Ref.Sonepar

798086

EAN

4011209210608

selector, 16 mm, redondo, plástico, verde, 2 posiciones O-I, sostenido, Ángulo de conmutación 90° Selector SIRIUS 3SB2 para maniobra y mando de consumidores eléctricos.Los pulsadores y lámparas de señalización 3SB2, de estructura modular y aptos para usos industriales, han demostrado su eficacia en la práctica. Su formato reducido los hace especialmente aptos para paneles de mando de pequeño tamaño. Son extremadamente funcionales y robustos y cumplen las normas IEC/EN 60947-5-1 y 60947-5-5. Pueden montarse sin herramientas especiales y con gran densidad.Versiones disponibles: varios colores, 2-3 posiciones, mando sostenido o momentáneo.Nota: Pedir adicionalmente el equipo individual, el soporte y los elementos de conmutación.3SB2: compacto, de eficacia probada y apto para uso industrial!

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS