SIEMENS - Elemento accionamiento 16mm pulsador seta parada rojo

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Elemento accionamiento 16mm pulsador seta parada rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3SB2000-1AC01

Ref.Sonepar

545601

EAN

4011209027640

Pulsador de seta de parada de emergencia, 16 mm, redondo, plástico, rojo sostenido, con desenclavamiento por giro, según ISO 13850 Pulsador de seta de parada de emergencia SIRIUS 3SB2 según EN ISO 13850, para el control de aplicaciones de seguridad.Los pulsadores y lámparas de señalización 3SB2, de estructura modular y aptos para usos industriales, han demostrado su eficacia en la práctica. Su formato reducido los hace especialmente aptos para paneles de mando de pequeño tamaño. Son extremadamente funcionales y robustos y cumplen las normas IEC/EN 60947-5-1 y 60947-5-5. Pueden montarse sin herramientas especiales y con gran densidad.Nota: Pedir adicionalmente el equipo individual, el soporte y los elementos de conmutación.3SB2: compacto, de eficacia probada y apto para uso industrial!

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS