SIEMENS - Elemento acoplador salida optoacoplador 1NA 24-30V 5A tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 11...30 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RQ3055-1SM30
Ref.Sonepar
329020
EAN
4047621000572
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
11...30 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
N° contactos normalmente cerrados:
-99999
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
-99999
Tipo de contacto de interruptor:
Otros
Contactos guiados a la fuerza:
no
Corriente nominal:
5 A
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
6.2 mm
Altura:
93 mm
Profundidad:
72.5 mm
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


