SIEMENS - Elemento AS-INTERFACE 24V CC

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Elemento AS-INTERFACE 24V CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Circuito auxiliar del tipo de conexión - Conexión roscada

  • Montaje en tubo posible - no

  • Montaje en soporte posible - no

  • Montaje en el suelo - sí

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8WD4428-0BE

Ref.Sonepar

331074

EAN

4011209662421

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Montaje en tubo posible:

no

Montaje en soporte posible:

no

Montaje en el suelo:

sí

Color:

Negro

Apto para interfaz AS:

sí

Elemento adaptador para AS-Interface, negro, con/sin tensión auxiliar externa, conmutable, Standard AS-i para 4 elementos señalizadores, DC 24 V, 70 mm de diámetro Columnas de señalización SIRIUS 8WD: modulares y con conectividad, en diseño moderno.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS