SIEMENS - Elemento columna señalización luz permanente sirena 230V rojo - 8WD4450-0CB

Siemens S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Linterna

  • Color - Rojo

  • Diámetro exterior - 70 mm

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - -99999...-99999 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8WD4450-0CB

Ref.Sonepar

800607

EAN

4011209497160

Función:

Linterna

Color:

Rojo

Diámetro exterior:

70 mm

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

-99999...-99999 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

Tensión de funcionamiento con CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión:

CA

Tipo de lámpara:

Xenon

Receptáculo de color:

Rojo

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

Otros

Elemento de luz de flash, c. electrónica de flash incorporada, rojo, AC 230 V, 70mm de diámetro.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS