SIEMENS - Elemento columna señalización luz permanente sirena led azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Luz continua
Color - Azul
Diámetro exterior - 70 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - -99999...-99999 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8WD4450-5AF
Ref.Sonepar
331082
EAN
4011209497351
Función:
Luz continua
Color:
Azul
Diámetro exterior:
70 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
-99999...-99999 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Tipo de tensión:
CA
Tipo de lámpara:
LED
Receptáculo de color:
Azul
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


