SIEMENS - Elemento columna señalización óptico 24V AC/DC led transparente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Luz parpadeante
Diámetro exterior - 50 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - -99999...-99999 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - -99999...-99999 V
Tensión de funcionamiento con CC - -99999...-99999 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8WD4220-5BE
Ref.Sonepar
800585
EAN
4011209610279
Función:
Luz parpadeante
Diámetro exterior:
50 mm
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
-99999...-99999 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
-99999...-99999 V
Tensión de funcionamiento con CC:
-99999...-99999 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Tipo de lámpara:
LED
Receptáculo de color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP54
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


