SIEMENS - Elemento columna señalización óptico 24V AC/DC led verde

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Elemento columna señalización óptico 24V AC/DC led verde

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Luz parpadeante

  • Color - Verde

  • Diámetro exterior - 50 mm

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 24...24 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8WD4220-5BC

Ref.Sonepar

429910

EAN

4011209610255

Función:

Luz parpadeante

Color:

Verde

Diámetro exterior:

50 mm

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

24...24 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

24...24 V

Tensión de funcionamiento con CC:

24...24 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Tipo de lámpara:

LED

Receptáculo de color:

Verde

Grado de protección (IP):

IP54

Grado de protección (NEMA):

Otros

elemento de luz intermitente, con LED integrado, verde, AC/DC 24 V, diámetro 50 mm Elemento de luz intermitente SIRIUS 8WD4 incl. fuente luminosa para el montaje modular de columnas de señalización, p. ej., para dispositivos de alarma visuales o acústicos o para el control de secuencias complejas.Gracias al alto grado de protección, estos robustos aparatos son aptos para uso industrial y extremadamente resistentes a choques y vibraciones. El cierre de bayoneta seguro permite un fácil montaje y una rápida sustitución de los elementos luminosos.Además de una luz continua, se ofrecen también lámparas de destellos, intermitentes y de luz giratoria de distintos colores y tensiones, así como zumbadores y sirenas. Están disponibles en distintos diámetros, opcionalmente también con conectividad a través de conexión a AS-Interface. Usando varios LED en un módulo de iluminación se obtiene una distribución óptima de la luz.Patas, tubos, escuadras, lámparas incandescentes, LED y adaptadores de tubo disponibles como accesorios.Columnas de señalización SIRIUS 8WD: modulares y con conectividad, en diseño moderno.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS