SIEMENS - Elemento conexión (1A)

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Elemento conexión (1A)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 1

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 4 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

3SB2404-0C

Ref.Sonepar

14635

EAN

4011209028364

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

1

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

4 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable plana

Modelo:

Montaje superior

Método de montaje:

Otros

Tipo de portalámparas:

Ninguno

bloque de contactos, 1NC, conexión por terminales enchufables elemento de conexión SIRIUS 3SB2 como accesorio para aparatos de mando y señalización 3SB2.Los pulsadores y lámparas de señalización 3SB2, de estructura modular y aptos para usos industriales, han demostrado su eficacia en la práctica. Su formato reducido los hace especialmente aptos para paneles de mando de pequeño tamaño. Son extremadamente funcionales y robustos y cumplen las normas IEC/EN 60947-5-1 y 60947-5-5. Pueden montarse sin herramientas especiales y con gran densidad.Versiones disponibles: distintos tipos de contactos con terminales planos o pines de soldadura.Se ofrecen numerosos accesorios opcionales (p. ej., cubierta protectora, rótulos de identificación o manetas).3SB2: compacto, de eficacia probada y apto para uso industrial!

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS