SIEMENS - Elemento conexión redondo M30 MAK-5336-STK ámbar - 3SE6605-1BA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sensor del diámetro - 30 mm
Longitud del sensor - 44 mm
N° contactos normalmente cerrados - 1
N° contactos normalmente abiertos - 1
Número de contactos de inversión - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3SE6605-1BA
Ref.Sonepar
279117
EAN
4011209398634
Sensor del diámetro:
30 mm
Longitud del sensor:
44 mm
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...70 °C
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


