SIEMENS - Elemento fusible DIAZED tamaño DI 16A 500V AC/440V DC clase de servicio GG - 5SB2611
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de construcción - DII
Corriente asignada - 16 A
Tasa de voltaje - 500 V
Código de color - Gris
Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SB2611
Ref.Sonepar
312079
EAN
4001869573090
Tamaño de construcción:
DII
Corriente asignada:
16 A
Tasa de voltaje:
500 V
Código de color:
Gris
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Curva de disparo:
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


