SIEMENS - Elemento fusible DIAZED tamaño DII 25A 500V AC/440V DC clase de servicio GG - 5SB2811
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de construcción - DII
Corriente asignada - 25 A
Tasa de voltaje - 500 V
Código de color - Amarillo
Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SB2811
Ref.Sonepar
312078
EAN
4001869573113
Tamaño de construcción:
DII
Corriente asignada:
25 A
Tasa de voltaje:
500 V
Código de color:
Amarillo
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Curva de disparo:
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


