SIEMENS - ELEMENTO FUSIBLE DIAZED TAMAÑO DII IN=20 A IN=500 V AC/440 V DC CLASE DE SERVICIO GG - 5SB2711
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de construcción - DII
Corriente asignada - 20 A
Tasa de voltaje - 500 V
Código de color - Azul
Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SB2711
Ref.Sonepar
799476
EAN
4001869573106
Tamaño de construcción:
DII
Corriente asignada:
20 A
Tasa de voltaje:
500 V
Código de color:
Azul
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Curva de disparo:
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


