SIEMENS - Elemento fusible DIAZED tamaño DIII 35A 500V AC/440V DC clase de servicio GG - 5SB4111
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de construcción - DIII
Corriente asignada - 35 A
Tasa de voltaje - 500 V
Código de color - Negro
Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SB4111
Ref.Sonepar
430651
EAN
8499212059999
Tamaño de construcción:
DIII
Corriente asignada:
35 A
Tasa de voltaje:
500 V
Código de color:
Negro
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Curva de disparo:
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


