SIEMENS - Elemento fusible DIAZED tamaño DIII 63A 500V AC/440V DC clase de servicio GG - 5SB4311
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tamaño de construcción - DIII
Corriente asignada - 63 A
Tasa de voltaje - 500 V
Código de color - Cobre
Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5SB4311
Ref.Sonepar
546038
EAN
4001869573151
Tamaño de construcción:
DIII
Corriente asignada:
63 A
Tasa de voltaje:
500 V
Código de color:
Cobre
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Curva de disparo:
Otros
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


