SIEMENS - Elemento luz permanente led 115V CA rojo - 8WD4240-5AB

Siemens S.A.
CopiarCopiar
SIEMENS - Elemento luz permanente led 115V CA rojo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Luz continua

  • Color - Rojo

  • Diámetro exterior - 50 mm

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - -99999...-99999 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - -99999...-99999 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

8WD4240-5AB

Ref.Sonepar

800588

EAN

4011209919914

Función:

Luz continua

Color:

Rojo

Diámetro exterior:

50 mm

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

-99999...-99999 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

-99999...-99999 V

Tensión de funcionamiento con CC:

-99999...-99999 V

Tipo de tensión:

CA

Tipo de lámpara:

LED

Receptáculo de color:

Rojo

Grado de protección (IP):

IP54

Grado de protección (NEMA):

Otros

Elemento de luz permanente, con led integrado, rojo, AC 115 V, diámetro 50 mm. Tipo de fijación bayoneta.

Un producto de SIEMENS

Descubra la serie SIEMENS