SIEMENS - Elemento luz permanente led 230V CA rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Luz continua
Color - Rojo
Diámetro exterior - 50 mm
Tipo de tensión - CA
Tipo de lámpara - LED
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8WD4250-5AB
Ref.Sonepar
547038
EAN
4011209919921
Función:
Luz continua
Color:
Rojo
Diámetro exterior:
50 mm
Tipo de tensión:
CA
Tipo de lámpara:
LED
Receptáculo de color:
Rojo
Grado de protección (IP):
IP54
Grado de protección (NEMA):
Otros
elemento de luz permanente, con LED integrado, rojo, AC 230 V, diámetro 50 mm Elemento de luz permanente SIRIUS 8WD4 incl. fuente luminosa para el montaje modular de columnas de señalización, p. ej., para dispositivos de alarma visuales o acústicos o para el control de secuencias complejas.Gracias al alto grado de protección, estos robustos aparatos son aptos para uso industrial y extremadamente resistentes a choques y vibraciones. El cierre de bayoneta seguro permite un fácil montaje y una rápida sustitución de los elementos luminosos.Además de una luz continua, se ofrecen también lámparas de destellos, intermitentes y de luz giratoria de distintos colores y tensiones, así como zumbadores y sirenas. Están disponibles en distintos diámetros, opcionalmente también con conectividad a través de conexión a AS-Interface. Usando varios LED en un módulo de iluminación se obtiene una distribución óptima de la luz.Patas, tubos, escuadras, lámparas incandescentes, LED y adaptadores de tubo disponibles como accesorios.Columnas de señalización SIRIUS 8WD: modulares y con conectividad, en diseño moderno.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


