SIEMENS - Elemento zumbador 80DB para columna
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Tono continuo/tono de impulsos
Diámetro exterior - 50 mm
Color - Negro
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 24...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - -99999...-99999 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8WD4220-0FA
Ref.Sonepar
42007
EAN
4011209375307
Función:
Tono continuo/tono de impulsos
Diámetro exterior:
50 mm
Color:
Negro
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
24...24 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
-99999...-99999 V
Tensión de funcionamiento con CC:
24...24 V
Tipo de tensión:
CA/CC
Tono ajustable:
sí
Grado de protección (IP):
IP54
Ruido:
85 dB
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


