SIEMENS - Embarrado clavija 10mm² conexión 1P/N 6 unidades compactas 1P protegido contra contactos directos 6 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de fases - 1
Número de polos - 1
Compatible para varios dispositivos - 6
Dimensiones del paso - 18 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
5ST3674-6
Ref.Sonepar
769160
EAN
4001869573564
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de fases:
1
Número de polos:
1
Compatible para varios dispositivos:
6
Dimensiones del paso:
18 mm
Sección transversal:
10 mm²
Longitud:
112.2 mm
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
230 V
Apto para dispositivos con busbar N:
sí
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


