SIEMENS - Embarrado clavija compacto, 10mm² conexión 1P/N 12 unidades compactas, 1P, protección contra contactos directos 12 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Entrada de intensidad nominal - 63 A
Modelo - Perfil
Longitud - 217.8 mm
Anchura - 42.4 mm
Altura - 13.7 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5ST3674-0
Ref.Sonepar
594414
EAN
4001869566603
Entrada de intensidad nominal:
63 A
Modelo:
Perfil
Longitud:
217.8 mm
Anchura:
42.4 mm
Altura:
13.7 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


