SIEMENS - Embarrado clavija compacto, 10mm² conexión 1P/N unidad compacta, 1P, protección contra contactos directos cortable 1m - 5ST3774-0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 1
Número de polos - 1
Compatible para varios dispositivos - 60
Dimensiones del paso - 18 mm
Sección transversal - 10 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5ST3774-0
Ref.Sonepar
799915
EAN
4001869566610
Número de fases:
1
Número de polos:
1
Compatible para varios dispositivos:
60
Dimensiones del paso:
18 mm
Sección transversal:
10 mm²
Longitud:
1060 mm
Anchura en módulos:
60
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
230 V
Apto para dispositivos con busbar N:
sí
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


