SIEMENS - Embarrado clavija compacto, 10mm² conexión 3P/N 6 × AFDD 5SM6 + 6 unidades compactas, 1P con protección
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de fases - 3
Número de polos - 3
Compatible para varios dispositivos - 6
Dimensiones del paso - 36 mm
Sección transversal - 10 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5ST3675-0
Ref.Sonepar
799897
EAN
4001869566641
Número de fases:
3
Número de polos:
3
Compatible para varios dispositivos:
6
Dimensiones del paso:
36 mm
Sección transversal:
10 mm²
Longitud:
200.2 mm
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Aislado:
sí
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:
230 V
Apto para dispositivos con busbar N:
sí
Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:
no
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS


