SIEMENS - Enclavamiento mecánico CA/CC 110V S0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Contactos auxiliares, extensibles - no
N° contactos normalmente cerrados - 0
N° contactos normalmente abiertos - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RT2926-3AF31
Ref.Sonepar
797646
EAN
4011209736795
Contactos auxiliares, extensibles:
no
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
bloque de autorretención mecánica, 110 V AC/DC, para contactores 3RT202, 3RT232, 3RT252 enclavamiento mecánico para el enclavamiento mecánico de cambios en la posición de maniobra.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS