SIEMENS - Enclavamiento mecánico CA/CC 24V S0
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Contactos auxiliares, extensibles - no
N° contactos normalmente cerrados - 0
N° contactos normalmente abiertos - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3RT2926-3AB31
Ref.Sonepar
329187
EAN
4011209736788
Contactos auxiliares, extensibles:
no
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
bloque de autorretención mecánica, 24 V AC/DC, para contactores 3RT202, 3RT232, 3RT252 enclavamiento mecánico para el enclavamiento mecánico de cambios en la posición de maniobra.Fácil, eficiente, siempre actual, la gama modular SIRIUS.
Un producto de SIEMENS
Descubra la serie SIEMENS